タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
超高送りカッタ(ドゥーフィード)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
100
先端径(mm)
9.6
注文コード
18490773
品番
EXN03R016M16.0-02-C
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
有効長(mm)
30
先端径(mm)
9.6
RoHS指令(10物質対応)
対応