タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
超高送りカッタ(ドゥーフィード)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
140
先端径(mm)
18.5
注文コード
18490843
品番
EXN03R025M25.0-05-C
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
5
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
25
有効長(mm)
60
先端径(mm)
18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応