タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
超高送りカッタ(ドゥーフィード)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
200
先端径(mm)
25.5
注文コード
18490868
品番
EXN03R032M32.0-05L-C
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
5
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
有効長(mm)
120
先端径(mm)
25.5
RoHS指令(10物質対応)
対応