タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの ねじ切り用
TungCap(タングキャップ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
注文コード
18491209
品番
C3SVQBR13065-11
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥42,768
販売価格(税別)
¥
38,880
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応