五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP10)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全140種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18491427
品番
DP10-52TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
歯数
52
軸穴径(mm)
20
歯幅(mm)
26
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP10
ピッチ円直径(Φmm)
132.08
ボス径(Φmm)
55
リング穴径(Φmm)
114
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
137.16
形状
A - N
厚さ(mm)
6
質量(kg)
1.4
全長(mm)
26