画像準備中

DP平歯車(ピッチ:DP10)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18491752 品番 DP10-85TA-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
歯数85 軸穴径(mm)20 歯幅(mm)26 材質FC 種別平歯車 ピッチDP10 ピッチ円直径(Φmm)215.9 ボス径(Φmm)55 リング穴径(Φmm)197 圧力角(°)14.5 外径(Φmm)220.98 形状A - S5 厚さ(mm)9 質量(kg)2.3 全長(mm)26 板幅(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする