五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP10)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全140種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18491962
品番
DP10-127TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
歯数
127
軸穴径(mm)
20
歯幅(mm)
26
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP10
ピッチ円直径(Φmm)
322.58
ボス径(Φmm)
55
リング穴径(Φmm)
305
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
327.66
形状
A - S5
厚さ(mm)
10
質量(kg)
3.3
全長(mm)
26
板幅(mm)
29