五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP8)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全129種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18492477
品番
DP8-17TA-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
歯数
17
軸穴径(mm)
15
歯幅(mm)
32
材質
S45C
種別
平歯車
ピッチ
DP8
ピッチ円直径(Φmm)
53.975
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
60.325
形状
A - P
質量(kg)
0.51
全長(mm)
32