画像準備中

DP平歯車(ピッチ:DP8)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18492653 品番 DP8-35TA-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
歯数35 軸穴径(mm)15 歯幅(mm)32 材質S45C 種別平歯車 ピッチDP8 ピッチ円直径(Φmm)111.125 圧力角(°)14.5 外径(Φmm)117.475 形状A - P 質量(kg)2.3 全長(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする