五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP7)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18494254
品番
DP7-110TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
歯数
110
軸穴径(mm)
25
歯幅(mm)
35
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP7
ピッチ円直径(Φmm)
399.142857142857
ボス径(Φmm)
72
リング穴径(Φmm)
374
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
406.4
形状
A - S5
厚さ(mm)
11
質量(kg)
7
全長(mm)
35
板幅(mm)
33