五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18494848
品番
DP6-50TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
歯数
50
軸穴径(mm)
25
歯幅(mm)
38
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP6
ピッチ円直径(Φmm)
211.666666666667
ボス径(Φmm)
78
リング穴径(Φmm)
188
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
220.133333333333
形状
A - S5
厚さ(mm)
12
質量(kg)
4.4
全長(mm)
38
板幅(mm)
30