五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18494893
品番
DP6-55TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
歯数
55
軸穴径(mm)
25
歯幅(mm)
38
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP6
ピッチ円直径(Φmm)
232.833333333333
ボス径(Φmm)
78
リング穴径(Φmm)
202
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
241.3
形状
A - S5
厚さ(mm)
12
質量(kg)
5.2
全長(mm)
38
板幅(mm)
30