曜日別特売

DP平歯車(ピッチ:DP5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数17
17
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
内容量1個注文コード18495322品番DP5-17TA-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
歯数17軸穴径(mm)20歯幅(mm)54材質S45C種別平歯車ピッチDP5ピッチ円直径(Φmm)86.36圧力角(°)14.5外径(Φmm)96.52形状A - P質量(kg)2.2全長(mm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする