XLX440NEWZLE9 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 40形 天井直付型 iスタイル Panasonic(パナソニック) 18495339

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 40形 天井直付型 iスタイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18495339 品番XLX440NEWZLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)26.7 電圧(V)100〜242 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合FK41533 セット内容器具本体:NNLK41509、ライトバー:NNL4400EWZLE9 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)1.7 高さ(mm)50 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) タイプ非調光/一般タイプ 全光束(Lm)4000 色温度(K)4000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)141.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RaRa83 光色白色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18495129
2020-06-28
用途:
キッチンに使用
製造業

以前付け替えた蛍光灯のものが暗いので、LEDに交換しました。
メッチャ、明るくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする