画像準備中

DP平歯車(ピッチ:DP5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18495383 品番 DP5-23TA-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
歯数23 軸穴径(mm)20 歯幅(mm)54 材質S45C 種別平歯車 ピッチDP5 ピッチ円直径(Φmm)116.84 圧力角(°)14.5 外径(Φmm)127 形状A - P 質量(kg)4.2 全長(mm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする