五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全87種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18495986
品番
DP5-58TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
歯数
58
軸穴径(mm)
25
歯幅(mm)
51
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP5
ピッチ円直径(Φmm)
294.64
ボス径(Φmm)
90
リング穴径(Φmm)
260
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
304.8
形状
A - S5
厚さ(mm)
14
質量(kg)
10.4
全長(mm)
51
板幅(mm)
39