五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全87種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18496065
品番
DP5-90TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
歯数
90
軸穴径(mm)
30
歯幅(mm)
51
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP5
ピッチ円直径(Φmm)
457.2
ボス径(Φmm)
90
リング穴径(Φmm)
423
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
467.36
形状
A - S5
厚さ(mm)
16
質量(kg)
18.1
全長(mm)
51
板幅(mm)
42