五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18496442
品番
DP4-35TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
歯数
35
軸穴径(mm)
30
歯幅(mm)
63
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP4
ピッチ円直径(Φmm)
222.25
ボス径(Φmm)
95
リング穴径(Φmm)
185
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
234.95
形状
A - N
厚さ(mm)
15
質量(kg)
10.8
全長(mm)
63