五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18496485
品番
DP4-39TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
歯数
39
軸穴径(mm)
30
歯幅(mm)
63
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP4
ピッチ円直径(Φmm)
247.65
ボス径(Φmm)
95
リング穴径(Φmm)
210
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
260.35
形状
A - U5
厚さ(mm)
15
質量(kg)
10.9
全長(mm)
63