五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP3.5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18496713
品番
DP3.5-10TA-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
歯数
10
軸穴径(mm)
20
歯幅(mm)
80
材質
S45C
種別
平歯車
ピッチ
DP3.5
ピッチ円直径(Φmm)
72.5714285714286
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
87.0857142857143
形状
A - P
質量(kg)
2.3
全長(mm)
80