五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP3.5)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
35
注文コード
18496923
品番
DP3.5-35TA-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
歯数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
35
軸穴径(mm)
30
歯幅(mm)
77
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP3.5
ピッチ円直径(Φmm)
254
ボス径(Φmm)
105
リング穴径(Φmm)
218
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
268.514285714286
形状
A - U5
厚さ(mm)
12
質量(kg)
14.5
全長(mm)
77