五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP3.5)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
80
注文コード
18497027
品番
DP3.5-80TA-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
歯数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
80
軸穴径(mm)
35
歯幅(mm)
77
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP3.5
ピッチ円直径(Φmm)
580.571428571429
ボス径(Φmm)
125
リング穴径(Φmm)
535
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
595.085714285714
形状
A - S6
厚さ(mm)
20
質量(kg)
40
全長(mm)
77
板幅(mm)
59