五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP3)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18497395
品番
DP3-73TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
歯数
73
軸穴径(mm)
35
歯幅(mm)
85
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP3
ピッチ円直径(Φmm)
618.066666666667
ボス径(Φmm)
125
リング穴径(Φmm)
565
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
635
形状
A - T6
厚さ(mm)
13
質量(kg)
53
全長(mm)
85
板幅(mm)
68