画像準備中

DP平歯車(ピッチ:DP2.5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18497474 品番 DP2.5-10TA-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
歯数10 軸穴径(mm)25 歯幅(mm)105 材質S45C 種別平歯車 ピッチDP2.5 ピッチ円直径(Φmm)101.6 圧力角(°)14.5 外径(Φmm)121.92 形状A - P 質量(kg)6 全長(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする