五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP2.5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18497508
品番
DP2.5-13TA-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
歯数
13
軸穴径(mm)
25
歯幅(mm)
105
材質
S45C
種別
平歯車
ピッチ
DP2.5
ピッチ円直径(Φmm)
132.08
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
152.4
形状
A - P
質量(kg)
10.6
全長(mm)
105