五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP2.5)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
60
注文コード
18497666
品番
DP2.5-60TA-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
歯数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
60
軸穴径(mm)
35
歯幅(mm)
102
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP2.5
ピッチ円直径(Φmm)
609.6
ボス径(Φmm)
155
リング穴径(Φmm)
540
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
629.92
形状
A - T6
厚さ(mm)
16
質量(kg)
84.2
全長(mm)
102
板幅(mm)
85