五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18497833
品番
B-DP10-3020-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
歯数
30
軸穴径(mm)
37
歯幅(mm)
22
材質
FC
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP10
ピッチ円直径(Φmm)
76.2
ボス径(Φmm)
23
ボス長さL(mm)
53.3
リング穴径(Φmm)
44
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
79
形状
41
厚さ(mm)
12
質量(kg)
0.56
全長(mm)
30