五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18497858
品番
B-DP10-5418-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
歯数
54
軸穴径(mm)
36
歯幅(mm)
19
材質
FC
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP10
ピッチ円直径(Φmm)
137.16
ボス径(Φmm)
28
ボス長さL(mm)
54.5
リング穴径(Φmm)
57
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
138.8
形状
39.5
厚さ(mm)
20
質量(kg)
1.15
全長(mm)
34