五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18497876
品番
B-DP10-9018-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
歯数
90
軸穴径(mm)
41.5
歯幅(mm)
18
材質
FC
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP10
ピッチ円直径(Φmm)
228.6
ボス径(Φmm)
29
ボス長さL(mm)
62
リング穴径(Φmm)
58
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
229.6
形状
44
厚さ(mm)
20
質量(kg)
2.4
全長(mm)
41