五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18497903
品番
B-DP14-5418-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
歯数
54
軸穴径(mm)
31
歯幅(mm)
12.5
材質
FC
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP14
ピッチ円直径(Φmm)
97.9714285714286
ボス径(Φmm)
18
ボス長さL(mm)
42
リング穴径(Φmm)
40
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
99.1
形状
31
厚さ(mm)
12
質量(kg)
0.66
全長(mm)
27.5