五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18497912
品番
B-DP3-1632-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
歯数
16
軸穴径(mm)
96
歯幅(mm)
54
材質
FC
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP3
ピッチ円直径(Φmm)
135.466666666667
ボス径(Φmm)
47
ボス長さL(mm)
188.7
リング穴径(Φmm)
86
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
150.6
形状
103
厚さ(mm)
25
質量(kg)
4.4
全長(mm)
57