五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18497928
品番
B-DP3-3216-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
歯数
32
軸穴径(mm)
68
歯幅(mm)
54
材質
FC
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP3
ピッチ円直径(Φmm)
270.933333333333
ボス径(Φmm)
32
ボス長さL(mm)
122.2
リング穴径(Φmm)
90
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
278.5
形状
83
厚さ(mm)
30
質量(kg)
9.3
全長(mm)
62