五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18497955
品番
B-DP4-2020-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
歯数
20
軸穴径(mm)
71
歯幅(mm)
39
材質
FC
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP4
ピッチ円直径(Φmm)
127
ボス径(Φmm)
33
ボス長さL(mm)
113
リング穴径(Φmm)
86
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
135.980256121069
形状
80
厚さ(mm)
25
質量(kg)
3.5
全長(mm)
53.9901280605346