五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18497964
品番
B-DP4-4020-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
歯数
40
軸穴径(mm)
70
歯幅(mm)
48
材質
FC
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP4
ピッチ円直径(Φmm)
254
ボス径(Φmm)
34
ボス長さL(mm)
112.9
リング穴径(Φmm)
90
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
259.7
形状
75
厚さ(mm)
30
質量(kg)
7.8
全長(mm)
55