五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18498025
品番
B-DP5-3015-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
歯数
30
軸穴径(mm)
49
歯幅(mm)
34
材質
FC
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP5
ピッチ円直径(Φmm)
152.4
ボス径(Φmm)
27
ボス長さL(mm)
78.5
リング穴径(Φmm)
75
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
156.9
形状
58
厚さ(mm)
25
質量(kg)
2.6
全長(mm)
45