五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18498034
品番
B-DP5-4020-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
歯数
40
軸穴径(mm)
60
歯幅(mm)
36
材質
FC
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP5
ピッチ円直径(Φmm)
203.2
ボス径(Φmm)
32
ボス長さL(mm)
97.2
リング穴径(Φmm)
78
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
207.7
形状
66
厚さ(mm)
30
質量(kg)
4.1
全長(mm)
51