五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18498043
品番
B-DP5-4816-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
歯数
48
軸穴径(mm)
56
歯幅(mm)
38
材質
FC
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP5
ピッチ円直径(Φmm)
243.84
ボス径(Φmm)
40
ボス長さL(mm)
84.8
リング穴径(Φmm)
83
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
247
形状
60
厚さ(mm)
25
質量(kg)
5.1
全長(mm)
49