五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18498287
品番
B-DP10-1890-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
歯数
18
軸穴径(mm)
46
歯幅(mm)
20
材質
S45C
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP10
ピッチ円直径(Φmm)
45.72
ボス径(Φmm)
26
ボス長さL(mm)
140
リング穴径(Φmm)
38
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
50.7
形状
47
厚さ(mm)
12
質量(kg)
0.4
全長(mm)
27