五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18498305
品番
B-DP10-1919-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
歯数
19
軸穴径(mm)
31.5
歯幅(mm)
14
材質
S45C
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP10
ピッチ円直径(Φmm)
48.26
ボス径(Φmm)
17
ボス長さL(mm)
44.8
リング穴径(Φmm)
40
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
51.8521024484277
形状
31.5
厚さ(mm)
12
質量(kg)
0.26
全長(mm)
22.4660512242138