五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18498323
品番
B-DP14-1854-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
歯数
18
軸穴径(mm)
28.5
歯幅(mm)
12.5
材質
S45C
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP14
ピッチ円直径(Φmm)
32.6571428571429
ボス径(Φmm)
16.5
ボス長さL(mm)
66.9
リング穴径(Φmm)
25
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
36.1
形状
30
厚さ(mm)
10
質量(kg)
0.11
全長(mm)
18.5