五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18498332
品番
B-DP14-3618-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
歯数
36
軸穴径(mm)
22.5
歯幅(mm)
13
材質
S45C
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP14
ピッチ円直径(Φmm)
65.3142857142857
ボス径(Φmm)
11
ボス長さL(mm)
35.7
リング穴径(Φmm)
31
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
66.9
形状
26
厚さ(mm)
12
質量(kg)
0.25
全長(mm)
21