五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18498348
品番
B-DP16-1515-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
歯数
15
軸穴径(mm)
18.5
歯幅(mm)
7
材質
S45C
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP16
ピッチ円直径(Φmm)
23.8125
ボス径(Φmm)
10
ボス長さL(mm)
24.8
リング穴径(Φmm)
18
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
26.0575640302673
形状
18.5
厚さ(mm)
0
質量(kg)
0.04
全長(mm)
14.0162820151336