五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18498384
品番
B-DP5-1648-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
歯数
16
軸穴径(mm)
75
歯幅(mm)
38
材質
S45C
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP5
ピッチ円直径(Φmm)
81.28
ボス径(Φmm)
37
ボス長さL(mm)
162.5
リング穴径(Φmm)
60
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
90.9
形状
78
厚さ(mm)
20
質量(kg)
1.8
全長(mm)
42