五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18498427
品番
B-DP5-2121-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
歯数
21
軸穴径(mm)
67.2
歯幅(mm)
25
材質
S45C
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP5
ピッチ円直径(Φmm)
106.68
ボス径(Φmm)
34
ボス長さL(mm)
100.8
リング穴径(Φmm)
80
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
113.864204896855
形状
67.2
厚さ(mm)
20
質量(kg)
2.8
全長(mm)
51.0521024484277