五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18498472
品番
B-DP6-1664-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
歯数
16
軸穴径(mm)
60.5
歯幅(mm)
28
材質
S45C
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP6
ピッチ円直径(Φmm)
67.7333333333333
ボス径(Φmm)
34
ボス長さL(mm)
171
リング穴径(Φmm)
50
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
75.9
形状
63
厚さ(mm)
20
質量(kg)
0.92
全長(mm)
37