五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18498515
品番
B-DP7-1632-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
歯数
16
軸穴径(mm)
48
歯幅(mm)
25
材質
S45C
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP7
ピッチ円直径(Φmm)
58.1
ボス径(Φmm)
25
ボス長さL(mm)
85.5
リング穴径(Φmm)
50
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
64.6
形状
51
厚さ(mm)
12
質量(kg)
0.7
全長(mm)
29