五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18498524
品番
B-DP7-2323-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
歯数
23
軸穴径(mm)
58
歯幅(mm)
24
材質
S45C
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP7
ピッチ円直径(Φmm)
83.4571428571429
ボス径(Φmm)
28
ボス長さL(mm)
81.2
リング穴径(Φmm)
56
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
88.5887177834681
形状
58
厚さ(mm)
20
質量(kg)
1.25
全長(mm)
42.0372160345912