五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18498533
品番
B-DP7-3216-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
歯数
32
軸穴径(mm)
39
歯幅(mm)
25
材質
S45C
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP7
ピッチ円直径(Φmm)
116.1
ボス径(Φmm)
24
ボス長さL(mm)
59.8
リング穴径(Φmm)
70
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
119.7
形状
44
厚さ(mm)
15
質量(kg)
1.7
全長(mm)
34