画像準備中

DP標準ストレートベベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18498585 品番 B-DP8-1957-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
歯数19 軸穴径(mm)49 歯幅(mm)26 材質S45C 種別ストレートベベル ピッチDP8 ピッチ円直径(Φmm)60.325 ボス径(Φmm)23 ボス長さL(mm)116.5 リング穴径(Φmm)45 圧力角(°)14.5 外径(Φmm)66.4 形状51 厚さ(mm)15 質量(kg)0.6 全長(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする