五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18498594
品番
B-DP8-2020-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
歯数
20
軸穴径(mm)
45.5
歯幅(mm)
20
材質
S45C
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP8
ピッチ円直径(Φmm)
63.5
ボス径(Φmm)
27
ボス長さL(mm)
66.5
リング穴径(Φmm)
42
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
67.9901280605346
形状
50
厚さ(mm)
15
質量(kg)
0.5
全長(mm)
36.9950640302673